missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloronitrobenzène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloronitrobenzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 246 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1578 |
| Poids de formule | 157.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0442 |
| RTECSNumber | CZ0875000 |
| TSCA | Oui |