missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Chlorométhyl)pyridine Chlorhydrate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride |
| Point de fusion | 125 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 164.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | US6825000 |
| TSCA | Non |