missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloroheptane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloroheptane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 134.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |