missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloroéthylurée 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloroethylurea |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 122.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |