missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloroéthyle Méthyl Sulfure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloroethyl Methyl Sulfide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 110.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0467 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |