missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-chlorobenzoyle chlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorobenzoyl Chloride |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 230 °C |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 175.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0062&(3)-1409 |
| TSCA | Oui |