missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorobenzotrichlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorobenzotrichloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Cristal à 20 °C |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 229.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0089&(3)-0093 |
| TSCA | Oui |