missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorobenzaldéhyde 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorobenzaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 212 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 140.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1162 |
| RTECSNumber | CU5075000 |
| TSCA | Oui |