missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Chloroacétophénone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Chloroacetophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 229 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3416 |
| Poids de formule | 154.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1241&(3)-2933 |
| RTECSNumber | AM6310000 |
| TSCA | Oui |