missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-6-nitrotoluène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-6-nitrotoluene |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 241 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3457 |
| Poids de formule | 171.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0449 |
| RTECSNumber | XS9130000 |
| TSCA | Oui |