missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 147 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 181.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-5431 |
| RTECSNumber | US7530000 |
| TSCA | Non |