missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Point de fusion | 39 °C |
| Point d’ébullition | 212 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 205.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |