missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine |
| Point de fusion | 68 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 240.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |