missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorine-4-1 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one |
| Point de fusion | 39 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 202.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |