missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-4-nitrophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-4-nitrophenol |
| Point de fusion | 110 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 173.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SK5075000 |
| TSCA | Oui |