missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Chloro-4'-Nitroacétophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Chloro-4′-nitroacetophenone |
| Point de fusion | 44 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 199.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |