missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-4-méthylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-4-methylaniline |
| Point de fusion | 7 °C |
| Point d’ébullition | 224 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3429 |
| Poids de formule | 141.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0265 |
| RTECSNumber | XU5110000 |
| TSCA | Oui |