missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Chloro-4'-(4-chlorophénoxy)acétophénone 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Chloro-4′-(4-chlorophenoxy)acetophenone |
| Point de fusion | 58 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 281.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |