missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluorure 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride |
| Point de fusion | 63 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 270.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CZ0525750 |
| TSCA | Non |