missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-2-méthylbutane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-2-methylbutane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 86 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1107 |
| Poids de formule | 106.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |