missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-1H-imidazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-1H-imidazole |
| Point de fusion | 168 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-chloroimidazole, chloroimidazole, sftheadililuh@, pubchem7597, 2-chlor-1h-imidazol, zlchem 1064, acmc-209dos, 1h-imidazole,2-chloro, 2-chloranyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro |
| Poids de formule | 102.52 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |