missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-1,3-diméthylimidazolinium Chlorure 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 169.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |