missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-1,3-diméthylimidazolinium chlorure (environ 25% en dichlorométhane), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride (ca. 25% in Dichloromethane) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1593 |
| Poids de formule | 169.05 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |