missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Butylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Butylaniline |
| Point d’ébullition | 126 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 149.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0206 |
| TSCA | Non |