missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Butanone, 99,0% min, ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Butanone |
| Nom Remarque | Pour l’analyse ACS |
| Quantité | 4 L |
| Forme physique | Liquide |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,0% min. |
| Formule linéaire | CH3COCH2CH3 |
| Poids de formule | 72.11 |
| Niveau | ACS |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |