missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Butanol, 98%, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Butanol, 98% |
| Densité | 0,81 g/cm3 (20 °C) |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 1,4 à 9,8%(V) |
| Point d’inflammation | 390 °C |
| Pression de vapeur | 16,5 hPa (20 °C) |
| Formule linéaire | CH3CH(OH)CH2CH3 |
| Poids de formule | 74.12 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver sans restrictions |