missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromothioanisole 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromothioanisole |
| Couleur | Brun |
| Point d’ébullition | 256 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 203.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |