missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromoéthylamine Hydrobromure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromoethylamine Hydrobromide |
| Point de fusion | 175 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 204.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KQ8225000 |
| TSCA | Oui |