missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2-Bromoéthyle)diphénylsulfonium Trifluorométhansulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (2-Bromoethyl)diphenylsulfonium Trifluoromethanesulfonate |
| Point de fusion | 90 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 443.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |