missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromobenzyl Alcool 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromobenzyl Alcohol |
| Point de fusion | 80 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 187.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |