missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromobenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromobenzaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 230 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 185.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |