missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-9,9-di-n-octylfluorène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-9,9-di-n-octylfluorene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 469.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |