missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-9,10-diphénylanthracène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-9,10-diphenylanthracene |
| Point de fusion | 187 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 409.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |