missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-6-nitrotoluène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-6-nitrotoluene |
| Point de fusion | 40 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 136 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 216.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |