missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-6-méthoxyphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-6-methoxyphenol |
| Point de fusion | 64 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-bromo-6-methoxy-phenol, phenol, 2-bromo-6-methoxy, bromhydroxyanisol, 6-bromoguaiacol, 3-bromo-2-hydroxyanisole, acmc-1ch0f, phenol,2-bromo-6-methoxy, 2-bromanyl-6-methoxy-phenol, ksc560s4p |
| Poids de formule | 203.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |