missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-5-fluoroanisole 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-5-fluoroanisole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 208 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 205.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |