missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-4'-Nitroacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-4′-nitroacetophenone |
| Point de fusion | 98 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 244.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |