missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-4-méthoxyphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-4-methoxyphenol |
| Point de fusion | 43 °C |
| Point d’ébullition | 115 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 203.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |