missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-4'-fluoroacétophénone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-4′-fluoroacetophenone |
| Point de fusion | 49 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 153 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 217.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |