missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Bromo-4'-fluoroacétanilide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Bromo-4′-fluoroacetanilide |
| Point de fusion | 118 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 232.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |