missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-4-chlorophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-4-chlorophenol |
| Couleur | Rouge-Blanc |
| Point d’ébullition | 123 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 207.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |