missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene |
| Point de fusion | 33 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 111 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 317.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |