missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-4,6-diméthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-4,6-dimethylpyridine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 68 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 186.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |