missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-4,6-difluoroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-4,6-difluoroaniline |
| Point de fusion | 41 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 208.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |