missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-3'-Nitroacétophénone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-3′-nitroacetophenone |
| Point de fusion | 94 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 244.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1248 |
| TSCA | Non |