missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Point d’ébullition | 80 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 260.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |