missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-2-butène (stabilisé avec une puce de cuivre) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-2-butene (stabilized with Copper chip) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 135.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |