missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Benzoylpyridine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Benzoylpyridine |
| Point de fusion | 44 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 183.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | OB6400000 |
| TSCA | Oui |