missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2-Benzimidazolyl)acétonitrile 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (2-Benzimidazolyl)acetonitrile |
| Point de fusion | 212 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 157.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DD5650000 |
| TSCA | Oui |