missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Azidoethyl 2,3,4,6-Tétra-O-acétyl-bêta-D-glucopyranoside 92,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Azidoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| Point de fusion | 115 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 417.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥92,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |